タラップ alc用のおすすめ人気ランキング

2026/01/28更新
22件の「タラップ alc用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はしご 壁」、「避難はしご取付金具」、「タラップ アンカー」などの商品も取り扱っております。
ALC付けパーツ ACE(エース)ランキング1位
ACE(エース)ALC付けパーツ
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンPK型用仕様ALCへの取付材質SUS304
1袋
1,498税込1,648
3日以内出荷

PSステップ 本体 ACE(エース)ランキング2位
ACE(エース)PSステップ 本体
点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
69,980税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ST座付型タラップ ローレットなし APLUS(クマモト)ランキング3位
1本
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ALC付パーツ GIKEN(川口技研)ランキング4位
GIKEN(川口技研)ALC付パーツ
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。仕様ALCへの取付ステンレス生地アズワン品番65-2493-60適合物干LP/EP/EPL、DS2
1袋
1,398税込1,538
3日以内出荷

プレート付タラップ ACE(エース)ランキング5位
材質SUS304仕上FB/ヘアーライン。丸棒/ピーリング寸法(mm)芯/Φ19寸法(Φmm)19耐荷重(kg)220
1本
7,798税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1本
7,698税込8,468
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。 規格品には、中間ジョイントはセットされていますが、取付ブラケットはセットされていません。別途ご注文ください。
別売付属品ブラケット2組
1台
32,980税込36,278
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質SUS304
1台
7,798税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
1組
39,980税込43,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)手すり子付パーツ
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。
1袋ほか
3,898税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

強い引抜力、保持力を誇る3段階突起採用、ALC板専用めねじアンカー。優れた耐候性、耐熱性。しかもサビに強い特殊ナイロン製。
用途ALC板に対する金具・器具の取付けのに。ねじ長さ(mm)20仕様施工方法。規定下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、専用打込棒でピンを打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他打込み式材質特殊ナイロン適合材ALC板
1箱(30本)ほか
2,598税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事などねじの呼び3/8適合材ALC最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
1パック(9本)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
35,980税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
1個
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

後付 ユニット二分割式
材質アルミ寸法(mm)1800×675質量(kg)9仕上アルマイトシルバー取付け方法(1)2つ割りにされた本体を取付金具にM6ビスを通し各段ごとに取付け、固定してください。(2)安全ガードを梯子フレームに取付けてください。※フレームの下穴はブラケットの位置にあわせてΦ9下穴をあけてください。(貫通)
1台
99,980税込109,978
翌々日出荷

ACE(エース)パイプステップ
パイプを縦桟に使用しています。 点検用昇降ステップ 先付/後付 ローレット加工
材質SUS304仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
1台
58,980税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。 孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。 取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)25.4寸法Φ2(mm)25
1箱(5本)
26,980税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)